SHOCKWAVE driveguideset 2 (12 pc's)

Artikelnummer: 4932430910
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430910
EAN/GTIN 4002395385720
Nummer fabrikant 4932430910
L-nummer L00800 671

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte afmetingen
  • Drive Guide bithouder, geïntegreerde schroefgeleiderhuls uittrekbaar tot 110 mm
  • Bitset kan worden gebruikt als schroevendraaier handvat
  • Afsluitfunctie voor Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm2
  • Buigen van draadogen tot 5 mm2 mogelijk

Kenmerk:

  • Inhoud: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x magnetische bithouder 76 mm lang met geleidehuls
  • Verpakkingsinhoud: 12
  • Productvariant: ShW CD-geleider set V2 -12pc
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen