Bit HEX10 25 mm SHOCKWAVE (2 onderdelen)

Artikelnummer: 4932430899
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430899
EAN/GTIN 4002395385614
Nummer fabrikant 4932430899
L-nummer L00920 15

Omschrijving

Omschrijving:

  • SHOCKWAVE® slagvaste toebehoren zijn de systeemoplossing in de slagschroefsector
  • De innovatieve systeemtoebehoren zijn niet alleen slagvast en daardoor geschikt voor gebruik met slagmoersleutels, maar bieden ook de juiste toebehoren voor alle boor- en schroefgevallen
  • Lasergeharde WEAR GUARD TIP® bitpunt voor precieze pasnauwkeurigheid en langere levensduur
  • SHOCK ZONE® geometrie - zeer flexibel om schokken op te vangen
  • De flexibele SHOCK ZONE® vermindert de belasting op de bitpunt en daarmee het risico op breuk
  • De combinatie van de SHOCK ZONE® en een speciaal hardingsproces absorbeert de impact
  • Speciaal staal: De voor Milwaukee™ ontwikkelde staallegering is speciaal aangepast voor SHOCKWAVE® bits en voor gebruik met slagmoersleutels
  • Hierdoor zijn de SHOCKWAVE® bits stabieler en tegelijkertijd flexibeler - ideaal voor zware schroeftoepassingen

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 2
  • Productvariant: Shockwave Hex 10 mm x 25 mm - 2 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen