Bit TX40 50 mm SHOCKWAVE (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932430890
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932430890
    EAN/GTIN 4002395385522
    Nummer fabrikant 4932430890
    L-nummer L00800 1270

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SCHOKGOLF; slagvaste accessoires zijn de systeemoplossing op het gebied van slagschroeven
    • De innovatieve systeemaccessoires zijn niet alleen slagvast en daardoor geschikt voor gebruik met slagmoersleutels, maar bieden ook de juiste accessoires voor alle boor- en schroefkoffers
    • Lasergeharde WEAR GUARD TIP; Bitpunt voor nauwkeurige pasvorm en langere levensduur
    • SCHOKZONE; Geometrie - zeer flexibel om schokken op te vangen De flexibele SCHOKZONE; vermindert de belasting van de bitpunt en daarmee het risico op breuk
    • De combinatie van de SHOCK ZONE en een speciaal hardingsproces absorberen de impact Speciaal staal: Die voor MILWAUKEE; ontwikkelde staallegering is speciaal voor SHOCKWAVE; Bits en aangepast voor gebruik met slagmoersleutels
    • DE SCHOKGOLF; Bits zijn stabieler en tegelijkertijd flexibeler - ideaal voor zware schroeftoepassingen

    Kenmerk:

    • Geleverd: Blisterverpakking
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: Shockwave TX40 x 50 mm - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen