Bit TX40 25 mm SHOCKWAVE-display (25 onderdelen)

Artikelnummer: 4932430889
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932430889
    EAN/GTIN 4002395385515
    Nummer fabrikant 4932430889
    L-nummer L00800 2731

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Schroevendraaierbits: - SHOCKZONE®-geometrie vermindert de belasting op de bittip en daarmee het risico op breuk
    • - Koud gesmede bitpunt voor hogere materiaalsterkte en exact passende nauwkeurigheid
    • - Het speciaal voor SHOCKWAVE® ontwikkelde staal is speciaal aangepast voor gebruik met slagmoersleutels
    • Magnetische bithouder: - Speciaal gelegeerd roestvrij staal & speciaal hardingsproces voor hoge materiaalsterkte en lange levensduur
    • Compacte toonbankdisplay: 10 x bitboxen (250 bits)

    Kenmerk:

    • Geleverd: Toonbankdisplay
    • Inhoud: 10 x 4932352709 (losse artikelnr. 4932352709 Inhoud: 25 x TX40 bits)
    • Verpakking inhoud: 25
    • Productvariant: CD Tic Tac TX40 x 25 mm (25 stuks) - 10 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen