Bit TX25 25 25 mm SHOCKWAVE (2 onderdelen)

Artikelnummer: 4932430879
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430879
EAN/GTIN 4002395385416
Nummer fabrikant 4932430879
L-nummer L00800 1381

Omschrijving

Omschrijving:

  • SCHOKGOLF; slagvaste accessoires zijn de systeemoplossing op het gebied van slagschroeven
  • De innovatieve systeemaccessoires zijn niet alleen slagvast en daardoor geschikt voor gebruik met slagmoersleutels, maar bieden ook de juiste accessoires voor alle boor- en schroefkoffers
  • Lasergeharde WEAR GUARD TIP; Bitpunt voor nauwkeurige pasvorm en langere levensduur
  • SCHOKZONE; Geometrie - zeer flexibel om schokken op te vangen De flexibele SCHOKZONE; vermindert de belasting van de bitpunt en daarmee het risico op breuk
  • De combinatie van de SHOCK ZONE en een speciaal hardingsproces absorberen de impact Speciaal staal: Die voor MILWAUKEE; ontwikkelde staallegering is speciaal voor SHOCKWAVE; Bits en aangepast voor gebruik met slagmoersleutels
  • DE SCHOKGOLF; Bits zijn stabieler en tegelijkertijd flexibeler - ideaal voor zware schroeftoepassingen

Kenmerk:

  • Geleverd: Blister
  • Verpakkingsinhoud: 2
  • Productvariant: Shockwave TX25 x 25 mm - 2 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen