Pg21-stempel voor ponseenheid

Artikelnummer: 4932430845
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
    Producttype Stansgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932430845
    EAN/GTIN 4002395385072
    Nummer fabrikant 4932430845
    L-nummer L00820 241

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor zacht staal en aluminium tot 3 mm dikte
    • Ook geschikt voor roestvrij staal tot 2,5 mm
    • Draadbout 49162680 Ø 11,1 mm: vereist voorboren met Ø 11,3 - 11,5 mm metaalboor/stapboor
    • Draadbout 49162681 Ø 19 mm: vereist voorboren met Ø 19,5 - 20 mm metaalboor/stapboor

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Pons PG 21 - 1 st
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen