Stempel M25 voor ponseenheid

Artikelnummer: 4932430844
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
Producttype Stansgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430844
EAN/GTIN 4002395385065
Nummer fabrikant 4932430844
L-nummer L00820 161

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor zacht staal en aluminium tot 3 mm dikte
  • Ook geschikt voor roestvrij staal tot 2,5 mm
  • Draadbout 49162680 Ø 11,1 mm: vereist voorboren met Ø 11,3 - 11,5 mm metaalboor/stapboor
  • Draadbout 49162681 Ø 19 mm: vereist voorboren met Ø 19,5 - 20 mm metaalboor/stapboor

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Pons M 25 - 1 st