Stempel M20 voor ponseenheid

Artikelnummer: 4932430842
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
Producttype Stansgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430842
EAN/GTIN 4002395385041
Nummer fabrikant 4932430842
L-nummer L01850 533

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor zacht staal en aluminium tot 3 mm dikte
  • Ook geschikt voor roestvrij staal tot 2,5 mm
  • Draadbout 49162680 Ø 11,1 mm: vereist voorboren met Ø 11,3 - 11,5 mm metaalboor/stapboor
  • Draadbout 49162681 Ø 19 mm: vereist voorboren met Ø 19,5 - 20 mm metaalboor/stapboor

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Pons PG 13 / M 20 - 1 st
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen