Batterijlampje M12LL-0

Artikelnummer: 4932430562
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
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430562
EAN/GTIN 4002395382231
Nummer fabrikant 4932430562
L-nummer L00820 335

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spatwaterbestendig (IP24)
  • 2 haken voor eenvoudige montage
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE®-M12™ productreeks
  • 3 LED's zorgen voor 400 lumen verlichting
  • 180° tot 360° vergrendelbare lampkop - voor eenvoudig schakelen tussen directe en indirecte verlichting
  • USB-uitgang voor het opladen van mobiele telefoons en MP3-spelers
  • 4 lichtniveaus - 400 lumen op het hoogste niveau en in de gevarenwaarschuwingsmodus, 200 lumen op middelhoog niveau en 40 lumen op laag niveau
  • Tot 8 uur brandtijd op het hoogste niveau met een M12® REDLITHIUM® 4.0 Ah accupack

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,64 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 0,64
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Wieg inbegrepen: Nee
  • Productvariant: M12 LL-0
  • Voltage [V]: 12

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen