Hamerboor SDS+ MX4 6x165 - 50E

Artikelnummer: 4932430438
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430438
EAN/GTIN 4002395380992
Nummer fabrikant 4932430438

Omschrijving

Omschrijving:

  • Symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie garandeert cirkelvormige boorgaten voor optimale deuvelplaatsing
  • 4-spiraalvormige helixgeometrie met groot volume voor optimaal boorgruis transport
  • Centreerpunt voor eenvoudig, puntsgewijs boren
  • Gelast, uit één stuk HM-element bij Ø 5-10 mm
  • Het resulterende grotere spiraalvormige ingangskanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer hardmetaal voor een langere levensduur, vooral van de boorpunt
  • 4 breekpunten voor een hogere boorsnelheid
  • Grote versterkingsschuinten voor een langere levensduur bij versterkingsslagen
  • Nieuwe, taps toelopende spiraalrug
  • Smalle spiraal terug na de boorpunt voor snel boorgruis transport, hogere boorsnelheid en lagere wrijving
  • Brede spiraal terug naar de boorschacht voor meer stabiliteit en minder kans op breuk
  • Tot 20% meer gaten per acculading in vergelijking met een standaardboormachine met 4 spiralen in beton
  • Maak in Duitsland

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 100
  • Verpakking inhoud: 50
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 6 x 165 - 50 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen