Metaalboor HSS-G din340 3,5x112 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932430331
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 340
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
Nominale ⌀ DC 3,5 mm
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 340
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430331
EAN/GTIN 4002395379927
Nummer fabrikant 4932430331
L-nummer L00800 4428

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige draaiboor van HSS staal
  • Doorsnede volgens DIN 1412 C
  • Recht snijden
  • 135° hoek voor gemakkelijk centreren
  • Toepassing: zeer geschikt voor diep boren
  • Voor het boren in staal, gietijzer, gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 900 N/mm2
  • Zelfs geschikt voor hout en kunststof

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 73
  • Verpakkingsinhoud: 10
  • Productvariant: HSSGL 3,50 x 112 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen