Gatenzaag case bi-Metal snp

Artikelnummer: 4932430327
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932430327
    EAN/GTIN 4002395379880
    Nummer fabrikant 4932430327
    L-nummer L00800 3752

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Snijkanttechnologie voor een ongeëvenaarde standtijd
    • Tandgeometrie - Variabele 4 - 6 TPI Vario vertanding met positieve 10° tandhoek: - Sneller en agressiever zagen
    • - Minder warmteontwikkeling voor langere levensduur van de tanden
    • - Grotere tanddiepte voor betere materiaalafname
    • - Speciaal gevormde tanden verminderen het vastlopen in dunne materialen
    • - Een vaste tandsteek vermindert de wrijving
    • - Door de agressieve vertanding en de goede materiaalafname is er minder contactdruk nodig
    • Tandmateriaal - Hoogwaardige HSS-legering met 8% kobaltgehalte voor de beste standtijd, zelfs in metaal
    • - Bi-metaal constructie - Elektronisch gelaste HSS vertanding op speciaal stalen body voor optimale snijkwaliteit en lange levensduur van het gereedschap
    • De tanden zijn vacuüm gehard tot 65 HRC bij een temperatuur van 600° voor een lange levensduur van het gereedschap
    • - Door de hoge slijtvastheid van de hoogwaardige HSS-legering zijn de gatzagen ideaal voor veeleisende werkzaamheden, bijv
    • voor sneden in roestvrij staal, zuurbestendig
    • Gatzaaglichaam - 1,27 mm dik stalen lichaam is zeer stabiel en tegelijkertijd inherent elastisch
    • - Effectieve snijdiepte van 41 mm
    • Zware rug - Sterke stalen rug zorgt voor hoge stabiliteit minder trillingen
    • - 4 pengaten voor eenvoudige vergrendeling van de adapter
    • - Nauwkeurig vervaardigde ronde achterkant voor optimale concentriciteit, vooral belangrijk bij gatzagen met een grotere diameter
    • Unieke uitsparingen vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern
    • Toepassingen:
    • De modernste productieprocessen zorgen voor een nauwkeurige concentriciteit, zodat de gatzagen zowel in handgereedschap als met stationaire apparatuur kunnen worden gebruikt
    • Deze hoogwaardige serie gatzagen is de perfecte oplossing voor het zagen: - Staal tot 1000 N/mm2 treksterkte - Roestvrij staal en zuurbestendig staal - Non-ferrometalen - Gietijzer - Aluminium - Hout - MDF-platen - Gipsplaten - Sandwichmaterialen - Kunststof

    Kenmerk:

    • Geleverd: Kunststof koffer
    • Inhoud: Adapter met centreerboor voor gatzagen ⌀ 14 - 30 mm (art. nr. 49567010). Adapter met centreerboor voor gatzagen ⌀ 32 - 152 mm (art. nr. 49569100). 2 x centreerboor, 1/8˝ binnenzeskant sleutel (art.-nr. 49960060).
    • Productvariant: Gatenzaag BMC - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen