Druk op strop RJ18-U50 voor 18V persgereedschap

Artikelnummer: 4932430305
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Bekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932430305
EAN/GTIN 4002395379668
Nummer fabrikant 4932430305
L-nummer L00800 4374
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 en M18 FORCE LOGIC perskaken worden vervaardigd volgens de hoogste normen op het gebied van perskwaliteit en duurzaamheid in de industrie
  • Deze kaken zijn ontworpen voor eenvoudige opening met een duim en bieden, in combinatie met de M12 en M18 KRACHT LOGISCHE persgereedschappen, een met één hand te bedienen persoplossing voor buizen tot 108 mm
  • De perskaken bieden persaansluitingen van hoge kwaliteit voor alle gangbare merken

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Ringbek RJ18 - U50 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen