Diamantzaagblad SPEEDCROSS AUDD125

Artikelnummer: 4932399824
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399824
EAN/GTIN 4002395364794
Nummer fabrikant 4932399824

Omschrijving

Omschrijving:

  • AUDD is bijzonder geschikt voor harde tot zachte/schurende materialen, de beste werkresultaten worden bereikt met normaal verhard beton en algemene bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter wiel: 125
  • Maximale snijbreedte: 2. 6
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: AUDD 125 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 125
  • Diameter van de schijf [mm]: 125
  • Snijbreedte [mm]: 2,6

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.