Diamantboor WCHP 112X500 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399713
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399713
EAN/GTIN 4002395363643
Nummer fabrikant 4932399713
L-nummer L00800 1799
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard 1 1/4 UNC bevestiging
  • Met gegraveerde maat- en typeaanduiding
  • Glasgelaste segmenten voor hoge breukvastheid
  • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
  • Unieke TURBO segmenten: voorgeslepen segmenten fr snelle boordoorvoer
  • een buitenste en twee binnenste sleuven voor optimale koeling en snellere materiaalafname

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 450
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: WCHP 112 mm 1 ¼″ UNC - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen