CV-Vormboor 22X600 mm

Artikelnummer: 4932399676
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

22 mm
Totale lengte 600 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399676
EAN/GTIN 4002395363261
Nummer fabrikant 4932399676
L-nummer L01850 165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van HSS staal voor een langere levensduur
  • Geschikt voor het boren van gaten in hout, gipsplaten en metalen kanalen
  • Gemaakt volgens DIN 7490 en in overeenstemming met de veiligheidsnormen van de Duitse Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering voor de Bouw
  • De boor is vastgeschroefd aan de cilindrische schacht voor een betere concentriciteit en breukbestendigheid
  • De kleine spaanhoek en de grote spaankanalen garanderen een snellere spaanafvoer
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 500
  • opnamediameter: 10
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSCaD1 22 x 600 - 1 stuks
  • ashouder: 10 mm ronde schacht
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen