Schroevendraaierbit TX15 25 mm (25 onderdelen)

Artikelnummer: 4932399595
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399595
EAN/GTIN 4002395362455
Nummer fabrikant 4932399595
L-nummer L00800 2291

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koudgevormde bits voor een exacte pasvorm en minder slijtage
  • De bitpunt is gehard in een speciaal proces met temperaturen tot 870° C
  • Dit zorgt voor een 60 HRC geharde bit met een bijzonder duurzame bitpunt
  • Het bithuis is gemaakt van hoogwaardig S2 staal
  • Alle bits zijn voorzien van een laser-markering met het Milwaukee™ logo en het bit type voor eenvoudige identificatie

Kenmerk:

  • Lengte [mm]: 25
  • Inhoud verpakking: 25
  • Productvariant: TX 15 x 25 mm - 25 stuks
  • Standaard uitrusting: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen