Diamantzaagblad DHTS 230

Artikelnummer: 4932399550
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399550
EAN/GTIN 4002395361977
Nummer fabrikant 4932399550
L-nummer L00800 2135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige, extra dunne turbo diamantdoorslijpschijf voor snel, precies en zuiver snijden in dunne materialen zoals graniet, marmerplaten en tegels (porselein, gres en keramische tegels)
  • Dankzij zijn hoge kwaliteit kan hij ook worden gebruikt in de meeste bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter van de schijf: 230
  • Diameter van de schijf: 230
  • Maximale snijbreedte: 1. 9
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DHTS 230 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , wieldiameter: 230
  • Wieldiameter [mm]: 230
  • Zaagbreedte [mm]: 1,9

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen