Diamantzaagblad DUT125

Artikelnummer: 4932399527
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399527
EAN/GTIN 4002395361748
Nummer fabrikant 4932399527

Omschrijving

Omschrijving:

  • Turbo diamantdoorslijpschijf met gesloten rand voor universeel gebruik
  • Voor zuivere, braamvrije zaagsneden in een breed scala van bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 22,23
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter wiel: 125
  • max. snijbreedte: 2. 3
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DUT 125 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , wieldiameter: 125
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Snijbreedte [mm]: 2,3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen