Diamantzaagblad DU125

Artikelnummer: 4932399522
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399522
EAN/GTIN 4002395361694
Nummer fabrikant 4932399522
L-nummer L00800 2561

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantdoorslijpschijf voor universeel gebruik
  • Met goede snijeigenschappen en levensduur in een breed scala van bouwmaterialen

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter van de schijf: 125
  • Diameter van de schijf: 125
  • Maximale snijbreedte: 2,2
  • . 3
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DU 125 mm - 1 stuk
  • Wielmaat , schijfdiameter: 125
  • Diameter schijf [mm]: 125
  • Zaagbreedte [mm]: 2,3