Legpuzzelblad 105/1 mm T318A (5 onderdelen) metaal

Artikelnummer: 4932399307
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
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932399307
    EAN/GTIN 4002395359219
    Nummer fabrikant 4932399307
    L-nummer L00800 1324

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het zaagblad 4932274652 is door zijn kleine tandsteek van 0,7 mm bijzonder geschikt voor zaagsneden in dun plaatmateriaal
    • Voor deze speciale toepassing adviseren wij bimetaal zaagbladen in combinatie met koelsmeermiddel om de levensduur van het zaagblad te verlengen
    • Dit maakt een twee keer langere levensduur mogelijk in vergelijking met niet-bimetalen bladen

    Kenmerk:

    • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 1 - 4
    • Verpakkingsinhoud: 5
    • Productvariant: 105 x 1 mm T 318 A - 5 stuks
    • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen