Diamantzaagblad DHTS 125

Artikelnummer: 4932399146
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932399146
    EAN/GTIN 4002395357567
    Nummer fabrikant 4932399146
    L-nummer L00800 1927

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige, extra dunne turbo diamantdoorslijpschijf voor snel, precies en zuiver snijden in dunne materialen zoals graniet, marmerplaten en tegels (porselein, gres en keramische tegels)
    • Dankzij zijn hoge kwaliteit kan hij ook worden gebruikt in de meeste bouwmaterialen

    Kenmerk:

    • Borendiameter [mm]: 22,23
    • Diameter van de schijf: 125
    • Diameter van de schijf: 125
    • max. snijbreedte: 1,2
    • . 2
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: DHTS 125 mm - 1 stuk
    • Wielmaat , schijfdiameter: 125
    • Diameter schijf [mm]: 125
    • Zaagbreedte [mm]: 1,2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen