Verlengstuk SDS-MAX 750 mm booraansluiting

Artikelnummer: 4932399129
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932399129
    EAN/GTIN 4002395357338
    Nummer fabrikant 4932399129
    L-nummer L00800 1711

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het innovatieve, gepatenteerde en universeel toepasbare DrillConnect verlengsysteem van Milwaukee™ is de ultieme oplossing voor maximale variabiliteit bij het boren met grote diameters
    • DrillConnect is de verbinding tussen machine (tot 8 kg) en werkgereedschap (boor, boortje, etc.)
    • Geschikt voor alle SDS-Max gereedschappen, bijv
    • boren, frezen en boorkoppen
    • Universeel: De verlengstukken zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar in de SDS-Max en 19 mm K-Hex houders
    • Kostenbesparend: Afhankelijk van de toepassing hebben professionele gebruikers lange en korte boren nodig, sommige met dezelfde diameter
    • Met het Drill Connect System kan het aantal benodigde boren worden verminderd
    • De gebruiker heeft nu nog maar één boorlengte nodig en kan deze indien nodig uitbreiden met het Drill Connect System
    • Dit betekent dat slechts één standaardboor nodig is per gereedschapstype en -diameter, en dat tot 30% op de kosten kan worden bespaard
    • 100% Power: De Drill Connect adapter maakt een snelle en veilige verbinding tussen machine en gereedschap mogelijk
    • Door de volledige krachtoverbrenging naar de boorpunt is er geen energieverlies
    • Laag gewicht: De combinatie van kort inzetgereedschap met de 18 mm verlenging vermindert het totale gewicht tot 15% in vergelijking met een lange boor
    • Wij adviseren de Drill Connect adapter regelmatig te reinigen en te oliën (Milwaukee™ vet 4932352273)
    • Drill Connect is geschikt voor boren met grote diameters vanaf 32 mm en met hamerboren tot 8 kg
    • Geschikt voor boren met grote diameters vanaf 32 mm
    • Geschikt voor gebruik met hamerboren tot 8 kg

    Kenmerk:

    • Lengte [mm]: 750
    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Verlenging SDS-Max - SDS-Max 750 mm - 1 st
    • Standaard uitrusting: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen