Adapter SDS-MAX 190 mm booraansluiting

Artikelnummer: 4932399128
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 4932399128
EAN/GTIN 4002395357321
Nummer fabrikant 4932399128
L-nummer L01850 2423
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het innovatieve, gepatenteerde en universeel toepasbare DrillConnect verlengsysteem van Milwaukee™ is de ultieme oplossing voor maximale variabiliteit bij het boren met grote diameters
  • DrillConnect is de verbinding tussen machine (tot 8 kg) en werkgereedschap (boor, boortje, etc.)
  • Geschikt voor alle SDS-Max gereedschappen, bijv
  • boren, frezen en boorkoppen
  • Universeel: De verlengstukken zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar in de SDS-Max en 19 mm K-Hex houders
  • Kostenbesparend: Afhankelijk van de toepassing hebben professionele gebruikers lange en korte boren nodig, sommige met dezelfde diameter
  • Met het Drill Connect System kan het aantal benodigde boren worden verminderd
  • De gebruiker heeft nu nog maar één boorlengte nodig en kan deze indien nodig uitbreiden met het Drill Connect System
  • Dit betekent dat slechts één standaardboor nodig is per gereedschapstype en -diameter, en dat tot 30% op de kosten kan worden bespaard
  • 100% Power: De Drill Connect adapter maakt een snelle en veilige verbinding tussen machine en gereedschap mogelijk
  • Door de volledige krachtoverbrenging naar de boorpunt is er geen energieverlies
  • Laag gewicht: De combinatie van kort inzetgereedschap met de 18 mm verlenging vermindert het totale gewicht tot 15% in vergelijking met een lange boor
  • Wij adviseren de Drill Connect adapter regelmatig te reinigen en te oliën (Milwaukee™ vet 4932352273)
  • Drill Connect is geschikt voor boren met grote diameters vanaf 32 mm en met hamerboren tot 8 kg
  • Geschikt voor boren met grote diameters vanaf 32 mm
  • Geschikt voor gebruik met hamerboren tot 8 kg

Kenmerk:

  • Lengte [mm]: 190
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Booraansluiting - 1 st
  • Standaard uitrusting: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen