Quick-lok-kabel 10m.

Artikelnummer: 4932373503
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932373503
EAN/GTIN 4002395351732
Nummer fabrikant 4932373503
L-nummer L00800 4604

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik met QUIK-LOK machines
  • Snelle vervanging van defecte kabels zonder lange uitvaltijden
  • Een kabel die compatibel is met alle QUIK-LOK elektrische gereedschappen
  • Verschillende kabellengtes (tot 10 m) verkrijgbaar voor verschillende toepassingseisen

Kenmerk:

  • Lengte [mm]: 10
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: 10 m EU - 1 stuk
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen