Legpuzzelblad 75/4 mm T244D-25 stuks

Artikelnummer: 4932373492
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
Bladlengte 75 mm
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932373492
EAN/GTIN 4002395349920
Nummer fabrikant 4932373492
L-nummer L00800 2011

Omschrijving

Omschrijving:

  • Alle gebogen decoupeerzaagbladen hebben een smal bladlichaam voor flexibelere zaagsneden
  • De bladen 4932265312 en 4932430143 hebben tanden aan beide zijden
  • Dit maakt het gemakkelijk en precies zagen van krappe bochten mogelijk
  • Voor het beste resultaat zet u de pendelslag op de machine uit

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: < 50
  • Verpakkingsinhoud: 25
  • Productvariant: 75 x 4 mm T 244 D - 25 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 50

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen