Puzzelblad 105/4 mm T101D (5 onderdelen) hout

Artikelnummer: 4932373388
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932373388
EAN/GTIN 4002395348831
Nummer fabrikant 4932373388
L-nummer L00800 1493

Omschrijving

Omschrijving:

  • De volgende bladen hebben een extra sterk bladlichaam voor maximale stabiliteit en zuivere sneden
  • Optimaal geschikt voor toepassingen waar een precieze, diepe zaagsnede vereist is, bijv
  • keukenwerkbladen

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: < 80
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 105 x 4 mm T 101 DP sp. - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 80

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen