Metaalboor HSS-G kobalt 5,0X86 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932373343
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 5 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932373343
EAN/GTIN 4002395349883
Nummer fabrikant 4932373343
L-nummer L01850 2291

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metaalboor van massief, extreem hittebestendig kobalt-gelegeerd staal (5 % kobalt) geslepen volgens DIN 338
  • Oppervlak gepolijst
  • Geschikt voor boren in hooggelegeerd staal en metaal met een treksterkte van 1000 N/mm2 zoals zuur- en hittebestendig staal
  • zoals zuur- en hittebestendig staal en roestvrij staal
  • QUAD EDGE® boorpunt: unieke combinatie van 135° dwarssnede en 4 snijkanten: 135° dwarssnede voor gemakkelijker centreren, geen centerponsen nodig
  • 4 snijkanten produceren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
  • Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling
  • Versterkte boorkern: de innovatieve kern loopt taps toe en wordt sterker naar de schacht toe
  • Versterkt de boor en verlengt de levensduur van de spiraal
  • 3-vlaks schacht van Ø 5 mm voor betere houvast in de boorhouder
  • Kleur: brons

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 52
  • verpakkingsinhoud: 10
  • Productvariant: HSSGC 5.0 x 86 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen