Metaalboor HSS-R gereduceerde schacht 14,0X160 mm

Artikelnummer: 4932373319
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932373319
    EAN/GTIN 4002395348442
    Nummer fabrikant 4932373319
    L-nummer L00800 198

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm schacht / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm schacht

    Kenmerk:

    • Bedrijfslengte [mm]: 108
    • Verpakking inhoud: 1
    • Productvariant: HSSR 14,0 x 160 - 1 st
    • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen