Legpuzzelblad 155/1 mm T318afl (5 onderdelen) metaal

Artikelnummer: 4932373086
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932373086
EAN/GTIN 4002395346097
Nummer fabrikant 4932373086
L-nummer L00800 2131

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze bladen kunnen worden gebruikt voor het zagen in een verscheidenheid van materialen, waaronder zacht staal, aluminium, hout met spijkers, kunststof en sandwichmateriaal
  • Het zaagblad 4932373086 is door zijn speciale lengte (155 mm) ook geschikt voor het zagen van zeer dikke sandwichmaterialen

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 1 - 4
  • Inhoud verpakking: 5
  • Productvariant: Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen