Diamantboor DCU 82X90 mm M16

Artikelnummer: 4932371979
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932371979
EAN/GTIN 4002395346042
Nummer fabrikant 4932371979
L-nummer L00800 1986

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7 mm hoge segmenten
  • Gelaserde segmenten voor een superieure levensduur van het gereedschap
  • Geschikt voor de installatie van aansluitingen en verdeeldozen
  • Niet stootvast

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 60
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: DCU 82 mm M16 - 1 st
  • Standaard uitrusting: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen