Kernboor 40X50 mm HSS lang

Artikelnummer: 4932371767
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932371767
    EAN/GTIN 4002395344437
    Nummer fabrikant 4932371767
    L-nummer L00800 4372

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 100% sneller: Kernboormachines hebben door hun snijgedrag een aanzienlijk kortere boortijd dan draaiboormachines
    • Kernboren verspanen alleen de tandbreedte, de boorkern wordt uitgeworpen
    • Bij spiraalboren wordt de volledige boorkern verspaand, zodat de benodigde krachtsinspanning en aandrijfkracht zeer hoog moeten zijn
    • 30% effectiever: kerngatboren zorgen voor cirkelvormige en braamvrije snijresultaten, vooral bij dunne materialen
    • Grotere boordiameters kunnen met minder moeite nauwkeurig worden geboord
    • Langer meegaan: de snijkanten van de kernboor hoeven minder vaak te worden geslepen dan de snijkanten van een draaiboor
    • Het 6 mm dikke boorlichaam en de geoptimaliseerde snijkantgeometrie zorgen voor een hoge stabiliteit
    • Dikwandige kerngatboor voor een langere levensduur
    • Met 19 mm standaard Weldon houder
    • 50 mm snijdiepte

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: HSSAC 40 x 50 - 1 st
    • Standaard uitrusting: MBE 1200, Magneetboorstandaard MD 38 Compact, Magneetboorstandaard MD 4-85, Magneetboorstandaard MDE 42

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen