Hamerboor SDS+ 5.5x160 mm (10 onderdelen) M2

Artikelnummer: 4932371703
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932371703
    EAN/GTIN 4002395344024
    Nummer fabrikant 4932371703
    L-nummer L00800 1268

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Power Breaker: 3 speciale, agressieve Power Breaker-voortanden creëren microscheurtjes in het te boren materiaal
    • Tot 25% SNELLER
    • Centrische punt maakt eenvoudig, precies boren mogelijk zonder uitlopen
    • Vergrote versterkingsafschuiningen beschermen het hardmetalen element bij versterkingsinslagen en verminderen het vastlopen bij versterkingsinslagen
    • Kegelvormige spiraalrug
    • Spiraalrug smaller naar de boorpunt toe vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
    • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
    • Kernversterkte spiraal (KVS)
    • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
    • De kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
    • Made in Germany

    Kenmerk:

    • Werklengte [mm]: 100
    • Verpakking inhoud: 10
    • Productvariant: SDS-Plus M2 5,5 x 160 - 10 stuks
    • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen