Hamerboor SDS+ 22X600 mm M2

Artikelnummer: 4932367027
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932367027
    EAN/GTIN 4002395336890
    Nummer fabrikant 4932367027
    L-nummer L00860 49

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Breaker Points: 3 speciale, agressieve Breaker Points aandrijftanden creëren microscheurtjes in het te boren materiaal
    • Tot 25% SNELLER
    • Centrumpunt maakt eenvoudig, puntsgewijs boren mogelijk zonder uitlopen
    • Vergrote versterkingsschuimen beschermen het hardmetalen element bij wapeningsinslagen en verminderen het vastlopen
    • Konische spiraalrug: spiraalrug die naar de boorpunt toe smaller wordt, vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
    • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
    • Kernversterkte spiraal (KVS)
    • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
    • Kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
    • Made in Germany
    • Snel: Nieuwe agressieve boorpunt met 3 breekpunten voorvertanding en taps toelopende spiraalrug minimaliseren de wrijving en zorgen voor een snelle boorvoortgang
    • STANDSTAAN: Vergrote versterkingskanalen en kernversterkte spiraal zorgen voor een hogere krachtoverbrenging, minder trillingen en minder kans op breuk

    Kenmerk:

    • werklengte [mm]: 550
    • verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: SDS-Plus M2 22 x 600 - 1 st
    • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen