CV-Vormboor 14x600 mm

Artikelnummer: 4932363677
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363677
EAN/GTIN 4002395331895
Nummer fabrikant 4932363677
L-nummer L00800 2275

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van HSS staal voor een langere levensduur
  • Geschikt voor het boren van gaten in hout, gipsplaten en metalen kanalen
  • Gemaakt volgens DIN 7490 en in overeenstemming met de veiligheidsnormen van de Duitse Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering voor de Bouw
  • De boor is vastgeschroefd aan de cilindrische schacht voor een betere concentriciteit en breukbestendigheid
  • De kleine spaanhoek en de grote spaankanalen garanderen een snellere spaanafvoer
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 500
  • opnamediameter: 8
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSCaD1 14 x 600 - 1 stuks
  • ashouder: 8 mm ronde schacht
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen