CV-Vormpboor 18x400 mm

Artikelnummer: 4932363672
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363672
EAN/GTIN 4002395331987
Nummer fabrikant 4932363672
L-nummer L00800 2333

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van HSS staal voor een langere levensduur
  • Geschikt voor het boren van gaten in hout, gipsplaten en metalen kanalen
  • Gemaakt volgens DIN 7490 en in overeenstemming met de veiligheidsnormen van de Duitse Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering voor de Bouw
  • De boor is vastgeschroefd aan de cilindrische schacht voor een betere concentriciteit en breukbestendigheid
  • De kleine spaanhoek en de grote spaankanalen garanderen een snellere spaanafvoer
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 300
  • opnamediameter: 10
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSCaD1 18 x 400 - 1 stuks
  • ashouder: 10 mm ronde schacht

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.