Metalen boorbit HSS-G kobalt 10,0X133 mm

Artikelnummer: 4932363279
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 10 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363279
EAN/GTIN 4002395333394
Nummer fabrikant 4932363279
L-nummer L00800 2435

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3-vlaks schacht van Ø 5 mm voor betere houvast in de boorhouder
  • Kleur: brons

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 87
  • verpakking: 1
  • Productvariant: HSSGC 10.0 x 133 - 1 st
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen