Metalen boorbit HSS-G kobalt 7,0 x 109 mm

Artikelnummer: 4932363271
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
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 7 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363271
EAN/GTIN 4002395333318
Nummer fabrikant 4932363271
L-nummer L00800 2071

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3-vlaks schacht van Ø 5 mm voor betere houvast in de boorhouder
  • Kleur: brons

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 69
  • verpakking: 1
  • Productvariant: HSSGC 7.0 x 109 - 1 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen