Metaalboor HSS-G kobalt 4,0X75 mm (2 delen)

Artikelnummer: 4932363258
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
  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 4 mm
Snijmateriaal HSS
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363258
EAN/GTIN 4002395333189
Nummer fabrikant 4932363258
L-nummer L01850 1238

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3-vlaks schacht van Ø 5 mm voor betere houvast in de boorhouder
  • Kleur: brons

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 43
  • verpakking inhoud: 2
  • Productvariant: HSSGC 4.0 x 75 - 2 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen