Puzzelblad 155/4 mm t744D (5 onderdelen) hout

Artikelnummer: 4932354745
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: hout
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
Bladlengte 155 mm
geoptimaliseerd voor materiaal hout
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932354745
EAN/GTIN 4002395324095
Nummer fabrikant 4932354745
L-nummer L00800 2083

Omschrijving

Omschrijving:

  • De scherpe en agressieve tanden zijn ideaal voor snelle zaagsneden in hout

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 5-125
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 155 x 4 mm T 744 D - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 125

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen