Stocker beitel SDS-MAX 240X50 mm 16Z

Artikelnummer: 4932352918
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352918
EAN/GTIN 4002395375769
Nummer fabrikant 4932352918
L-nummer L00860 101

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het opruwen of egaliseren van betonoppervlakken voorafgaand aan het aanbrengen van een deklaag
  • Zo moeten oneffen en gladde vloer- of plafondbedekkingen vaak worden geëgaliseerd of opgeruwd voordat ze opnieuw kunnen worden gecoat
  • 16 tanden

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 50
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: SDS-Max Oppervlaktebehandeling/busgereedschap 50 mm - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen