Hamerboorpatroon SDS+ (5 onderdelen) M2

Artikelnummer: 4932352834
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352834
EAN/GTIN 4002395374922
Nummer fabrikant 4932352834
L-nummer L00860 88

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power Breaker: 3 speciale, agressieve Power Breaker-voortanden creëren microscheurtjes in het te boren materiaal
  • Tot 25% SNELLER
  • Centrische punt maakt eenvoudig, precies boren mogelijk zonder uitlopen
  • Vergrote versterkingsafschuiningen beschermen het hardmetalen element bij versterkingsinslagen en verminderen het vastlopen bij versterkingsinslagen
  • Kegelvormige spiraalrug
  • Spiraalrug smaller naar de boorpunt toe vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
  • De kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Geleverd: Plastic doos
  • Inhoud: ⌀ 5,5 x 110 mm en ⌀ 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.li>
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: SDS-Plus M2 Set GB - 5 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen