Hamerboor SDS+ 8x450 mm mx4

Artikelnummer: 4932352713
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932352713
    EAN/GTIN 4002395373710
    Nummer fabrikant 4932352713
    L-nummer L00860 19

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vier symmetrische 90 °; Snijkanten garanderen ronde boorgaten voor een optimale deuvelmontage
    • 4-spiraalspiraalgeometrie met grootvolume-spiraal voor optimaal boorstoftransport
    • Middelpunt voor eenvoudig, nauwkeurig boren
    • Gelast, eendelig hardmetalen element met een diameter van 5-10 mm
    • Het resulterende grotere spiraalvormige invoerkanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
    • Meer hardmetaal voor een langere standtijd, vooral de boor
    • 4 breekpunten aandrijftanden voor hogere boorsnelheid
    • Vergrote wapeningskanten voor een langere levensduur bij wapeningsslagen
    • Nieuwe, conische spiraalrug
    • Smalle spiraalrug achter de boor voor snel boorstoftransport, hogere boorsnelheid en minder wrijving
    • Brede spiraalrug naar de montageas voor meer stabiliteit en minder risico op breuk
    • Tot 20% meer boorgaten per acculading vergeleken met een standaard boor met 4 groeven in beton
    • Gemaakt in Duitsland

    Kenmerk:

    • werklengte [mm]: 400
    • Verpakking: 1
    • Productvariant: SDS-Plus MX4 8 x 465 - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen