Display voor metaalboor HSS-R snp

Artikelnummer: 4932352674
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932352674
    EAN/GTIN 4002395373321
    Nummer fabrikant 4932352674
    L-nummer L00800 4162

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HSS-R metaalboren van sneldraaistaal volgens DIN 338
    • Normaal slijpen met een hoek van 118°
    • Oxide coating voor snelle spaanafvoer
    • Type N spiraal
    • Geschikt voor het bewerken van staal, gietijzer, gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 800 N/mm2
    • Oppervlak: zwart

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 345
    • Productvariant: HSSR kast - 345 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen