Metalen boorpatroon HSS-G (19 onderdelen) THUNDERWEB

Artikelnummer: 4932352374
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932352374
    EAN/GTIN 4002395370337
    Nummer fabrikant 4932352374
    L-nummer L00800 987

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De innovatieve kern van de Thunderweb HSS boor heeft een conisch ontwerp, d.w.z. hij wordt sterker naar de boorschacht toe voor een langere standtijd
    • De parabolische spiraal maakt snelle spaanafvoer mogelijk voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
    • Spiraalgeometrie: Thunderweb spiraalvorm voor snelle afvoer van warme metaalspanen
    • Geleidt warmte beter voor een langere levensduur
    • 135° kruisgepolijste boorpunt voor precies boren zonder centerpons
    • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en een langere levensduur van het gereedschap
    • In robuuste ABS cassette
    • Blijft hoge contactdruk verdragen voor een grotere breukvastheid

    Kenmerk:

    • Bijgeleverd: Kunststof koffer
    • Inhoud: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
    • Verpakking inhoud: 19
    • Productvariant: TW Set (DIN 338) - 19 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen