Metalen boorbit HSS-G 9,0X125 mm (1 deel) THUNDERWEB

Artikelnummer: 4932352365
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352365
EAN/GTIN 4002395370245
Nummer fabrikant 4932352365
L-nummer L00800 4354

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de THUNDERWEB HSS boor is taps toelopend, d.w.z. dat hij naar de boorschacht toe sterker wordt voor een langere standtijd
  • De parabolische spiraal maakt een snelle spaanafvoer mogelijk voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
  • Spiraalgeometrie - THUNDERWEB spiraal voor een snelle afvoer van hete spanen
  • Geleidt warmte beter voor een langere levensduur van het gereedschap
  • 135° boorpunt met kruisslijping voor precies boren zonder centerponsen
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en een langere levensduur van het gereedschap
  • ABS cassette met extra softgrip om de hoeken te beschermen
  • Houdt een hoge contactdruk voor een grotere breukvastheid

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 81
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: TW 9,0 x 125 - 1 st