Metalen boorbit HSS-G 4,5x80 mm (1 deel) THUNDERWEB

Artikelnummer: 4932352354
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352354
EAN/GTIN 4002395370139
Nummer fabrikant 4932352354
L-nummer L00800 3329

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de THUNDERWEB HSS-boor heeft een conische structuur, dwz hij wordt sterker naar de boorschacht toe, voor een langere standtijd De parabolische groef maakt een snelle spaanafvoer mogelijk voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd Spiraalgeometrie - THUNDERWEB-spiraal voor het snel verwijderen van hete chips
  • Warmte beter afvoeren voor een langere standtijd
  • 135 °; -boorpunt met kruispunt voor nauwkeurig boren zonder centreren
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en langere levensduur
  • ABS-cassette met extra softgrip om de hoeken te beschermen
  • Bestand tegen hoge contactdruk voor een grotere weerstand tegen breuk

Kenmerk:

  • Bewerkingslengte [mm]: 47
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: TW 4,5 x 80 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.