Puzzelblad 55/2 mm T118Bf (5 onderdelen) metaal

Artikelnummer: 4932340012
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
Bladlengte 55 mm
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932340012
EAN/GTIN 4002395304691
Nummer fabrikant 4932340012
L-nummer L00800 1267

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het zaagblad 4932274652 is door zijn kleine tandsteek van 0,7 mm bijzonder geschikt voor zaagsneden in dun plaatmateriaal
  • Voor deze speciale toepassing adviseren wij bimetaal zaagbladen in combinatie met koelsmeermiddel om de levensduur van het zaagblad te verlengen
  • Dit maakt een twee keer langere levensduur mogelijk in vergelijking met niet-bimetalen bladen

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 3 - 6
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 55 x 2 mm T 118 BF - 5 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 6
  • Snijdiepte: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen