Puzzelblad 50/2 mm T119BO (5 onderdelen) hout

Artikelnummer: 4932274650
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: hout
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
Bladlengte 50 mm
geoptimaliseerd voor materiaal hout
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932274650
EAN/GTIN 4002395301485
Nummer fabrikant 4932274650
L-nummer L00800 1589

Omschrijving

Omschrijving:

  • Alle gebogen decoupeerzaagbladen hebben een smal bladlichaam voor flexibelere zaagsneden
  • De bladen 4932265312 en 4932430143 hebben tanden aan beide zijden
  • Dit maakt het gemakkelijk en precies zagen van krappe bochten mogelijk
  • Voor het beste resultaat zet u de pendelslag op de machine uit

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: < 20
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 50 x 2 mm T 119 BO - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen