Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen constructie, gelast. Met 3 etagebakken. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Etagebakken oliedicht, rand 40 mm hoog. Gepoedercoat RAL 5007. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Etagehoogten (mm): 207, 519, 829
Totale lengte (mm): 986
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 1065
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3